Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT48EBEU
Cod. Produttore
GT48EBEU
Cod. EAN
8006588034057

Informazioni di prodotto

ANGOLO EST.200X80 BI 9010
Descrizione del produttore: Angolo esterno di dimensioni 200x80 mm, realizzato in materiale resistente e rifinito con verniciatura bianca RAL 9010. Progettato per applicazioni elettriche, garantisce protezione e un aspetto pulito nelle installazioni. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e facilità di montaggio negli impianti.

colore

Bianco

larghezza

200 mm

altezza

80 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolo esterno 200x80 mm verniciato bianco RAL 9010 per installazioni elettriche robusto e durevole