Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT31EBEU
Cod. Produttore
GT31EBEU
Cod. EAN
8006588034163

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC rigido autoestinguente
  • Dimensioni: 200x60 mm
  • Colore: Bianco RAL 9010
  • Classe di resistenza al fuoco: UL94-V0
  • Protezione: IP40
  • Temperatura di resistenza: GWT 850°C
  • Coperchio: Smontabile con attrezzo
  • Serie: Tipo G
Descrizione del produttore: Angolo esterno di dimensioni 200x60 mm in colore bianco RAL 9010, progettato per applicazioni nel settore elettrico. Questo componente garantisce una soluzione funzionale e resistente per la gestione e il passaggio ordinato dei cavi negli impianti, assicurando un’installazione pulita e sicura. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per integrare sistemi elettrici con eleganza e praticità.

colore

Bianco

larghezza

200 mm

altezza

60 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolo esterno 200x60 mm bianco RAL 9010 per gestione cavi impianti elettrici