Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT40EG
Cod. Produttore
GT40EG
Cod. EAN
8006588033906

Informazioni di prodotto

ANGOLO EST.200X100 G
Descrizione del produttore: Angolo esterno di dimensioni 200x100, progettato per applicazioni nel settore elettrico. Questo componente consente una connessione angolare sicura e ordinata tra canaline o tubazioni, garantendo protezione e continuità nell’impianto elettrico. La sua struttura robusta assicura resistenza e durata nel tempo, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti. Ideale per l’organizzazione e la gestione dei cavi in ambienti industriali e civili.

colore

Grigio

larghezza

200 mm

altezza

100 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolo esterno 200x100 mm per impianti elettrici industriali e civili robusto e durevole