Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT33EBEU
Cod. Produttore
GT33EBEU
Cod. EAN
8006588034187

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 150x80 mm
  • Materiale: PVC Rigido Autoestinguente UL94-V0
  • Colore: Bianco RAL 9010
  • Installazione: Impianti elettrici angolo esterno
  • Protezione: IP40, GWT 850°C
  • Finitura: Bianca, design discreto
  • Serie: Tipo G
  • Coperchio: Smontabile con attrezzo
Descrizione del produttore: Angolo esterno di dimensioni 150x80 millimetri, realizzato in materiale resistente con finitura bianca RAL 9010. Progettato per l'installazione in impianti elettrici, garantisce protezione e organizzazione ottimale dei cavi negli angoli esterni, assicurando un aspetto pulito e funzionale. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e un design discreto, si integra facilmente con altri componenti elettrici.

colore

Bianco

larghezza

150 mm

altezza

80 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolo esterno 150x80 mm resistente bianco RAL 9010 per impianti elettrici