Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Accessori per canalina /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CALD157EBEU
Cod. Produttore
LD157EBEU
Cod. EAN
8006588011799

Informazioni di prodotto

ANGOLO EST.150X75 B 9010
Descrizione del produttore: Angolo esterno di dimensioni 150x75 mm, realizzato in materiale resistente per applicazioni elettriche. Il colore bianco RAL 9010 garantisce un aspetto pulito e uniforme, ideale per completare e proteggere gli angoli delle installazioni elettriche. Progettato per assicurare una perfetta finitura e protezione nelle canalizzazioni, questo componente è adatto a impianti elettrici sia civili che industriali.

colore

Bianco

larghezza

150 mm

altezza

75 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolo esterno 150x75 mm bianco RAL 9010 protezione canalizzazioni elettriche civile industriale