Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT32EBEU
Cod. Produttore
GT32EBEU
Cod. EAN
8006588034170

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC Rigido Autoestinguente
  • Dimensioni: 120x80 mm
  • Colore: Bianco RAL 9010
  • Protezione: IP40 - GWT 850°C
  • Montaggio: Coperchio smontabile con attrezzo
  • Classe di resistenza: UL94-V0
  • Serie: Tipo G
  • Lunghezza barre: 2 metri
Descrizione del produttore: Angolo esterno di dimensioni 120x80 millimetri, realizzato in materiale resistente e rifinito con verniciatura bianca RAL 9010. Progettato per applicazioni di impiantistica elettrica, garantisce protezione e organizzazione ottimale dei cavi negli angoli esterni delle installazioni. La sua forma e le dimensioni permettono un montaggio semplice e sicuro, assicurando durabilità e funzionalità negli ambienti tecnici.

colore

Bianco

larghezza

120 mm

altezza

80 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolo esterno 120x80 mm verniciato bianco RAL 9010 per impiantistica elettrica