Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT19EBEU
Cod. Produttore
GT19EBEU
Cod. EAN
8006588038147

Informazioni di prodotto

ANGOLO EST.100X80 B.9010

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Angolo esterno di dimensioni 100x80 mm, progettato per applicazioni nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti e rifinito nel colore bianco RAL 9010, garantisce un'installazione sicura e duratura. Ideale per la protezione e la gestione ordinata dei cavi negli impianti elettrici, offre una soluzione funzionale e di qualità per l'organizzazione degli angoli esterni.

colore

Bianco

larghezza

100 mm

altezza

80 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolo esterno 100x80 mm bianco RAL 9010 protezione cavi impianti elettrici