Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAMINI41LBEU
Cod. Produttore
MINI41LBEU
Cod. EAN
8006588044308

Informazioni di prodotto

ANGOL.PIAN.20x10 BIA 9010
Descrizione del produttore: Angolare piatto di dimensioni 20x10 cm in colore bianco RAL 9010, ideale per l'installazione e la protezione di canaline elettriche. Realizzato in materiale resistente, garantisce durata e sicurezza negli impianti elettrici, offrendo una soluzione funzionale e discreta per la gestione dei cavi.

colore

Bianco

larghezza

20 mm

altezza

10 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolare piatto 20x10 cm bianco RAL 9010 per protezione canaline elettriche