Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAMINI44LBEU
Cod. Produttore
MINI44LBEU
Cod. EAN
8006588045886

Informazioni di prodotto

ANGOL.PIAN.25X20 BIA 9010
Descrizione del produttore: Angolare piano di colore bianco RAL 9010, realizzato in materiale resistente ideale per l'installazione e la protezione di componenti elettrici. Le dimensioni compatte di 25x20 cm lo rendono adatto per applicazioni in spazi ridotti, garantendo una finitura pulita e funzionale negli impianti elettrici.

colore

Bianco

larghezza

25 mm

altezza

20 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolare piano bianco RAL 9010 25x20 cm resistente per impianti elettrici