Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CASMT128CILS
Cod. Produttore
SMT128CILS
Cod. EAN
8006588175507

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 120x29 mm
  • Materiale: PVC rigido autoestinguente
  • Finitura: Ciliegio
  • Lunghezza barre: 2 metri
  • Classe di resistenza al fuoco: UL94-V0
  • Grado di protezione: IP40
  • Compatibilità: Completa con TRIS 2000
  • Serie: Simmetris 2120
Descrizione del produttore: Angolare piano a 90 gradi in finitura ciliegio, progettato per garantire un collegamento estetico e funzionale tra elementi di impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di qualità, assicura durabilità e facilità di installazione. Il design simmetrico permette un adattamento versatile in diverse configurazioni, mantenendo un aspetto curato e uniforme. Ideale per applicazioni in ambienti interni dove è richiesta un’integrazione armoniosa con l’arredamento circostante.

colore

Altro

materiale

Plastica

decorazione

Ciliegio

altezza canale del battiscopa

120 mm

profondità del canale battiscopa

29 mm

Produttore

Angolare piano 90° simmetrico finitura ciliegio per impianti elettrici interni