Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAMINI30LBEU
Cod. Produttore
MINI30LBEU
Cod. EAN
8006588045763

Informazioni di prodotto

ANGOL.PIAN.30x10 BIA 9010
Descrizione del produttore: Angolare piano di dimensioni 30x10 cm in colore bianco RAL 9010, progettato per l'installazione in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e adatti all'uso nel settore elettrico, garantisce una finitura pulita e ordinata agli angoli delle canaline, assicurando protezione e un aspetto estetico uniforme.

colore

Bianco

larghezza

30 mm

altezza

10 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolare piano 30x10 cm bianco RAL 9010 per impianti elettrici protezione e finitura canaline