Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CASMT126CILS
Cod. Produttore
SMT126CILS
Cod. EAN
8006588175484

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 120x29 mm
  • Materiale: PVC rigido autoestinguente
  • Classe materiale: UL94-V0
  • Lunghezza barra: 2 metri
  • Grado protezione: IP40
  • Temperatura di resistenza: GWT 850°C
  • Capacità cavi: 545 mm²
  • Serie: Simmetris 2120
Descrizione del produttore: Angolare esterno simmetrico in finitura ciliegio, progettato per garantire un collegamento ordinato e funzionale tra i componenti elettrici. Il design compatto e la superficie liscia lo rendono ideale per installazioni che richiedono un aspetto curato e armonioso. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo, mantenendo elevati standard di sicurezza e qualità per impianti elettrici.

colore

Altro

altezza

120 mm

profondità

29 mm

materiale

Plastica

decorazione

Ciliegio

angolo

68 ... 120 GRADO

Produttore

Angolare esterno simmetrico finitura ciliegio per impianti elettrici compatti e resistenti