Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT248EBEU
Cod. Produttore
GT248EBEU
Cod. EAN
8006588038239

Informazioni di prodotto

ANG.ES.40X20/30/40 B.9010
Descrizione del produttore: Angolare esterno con dimensioni 40x20/30/40, realizzato in materiale resistente e rifinito con verniciatura bianca RAL 9010. Progettato per applicazioni elettriche, garantisce protezione e sicurezza negli impianti, facilitando l’installazione e la gestione dei cavi negli angoli esterni delle canalizzazioni. La struttura robusta assicura durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni.

colore

Bianco

larghezza

40 mm

altezza

40 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolare esterno 40x20/30/40 mm verniciato bianco RAL 9010 per impianti elettrici