Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAMINI30EBEU
Cod. Produttore
MINI30EBEU
Cod. EAN
8006588045732

Informazioni di prodotto

ANGOL.EST. 30x10 BIA 9010
Descrizione del produttore: Angolare esterno di dimensioni 30x10 cm, realizzato in materiale resistente con finitura bianca RAL 9010. Progettato per garantire un collegamento sicuro e ordinato nei sistemi di canalizzazione elettrica, offre una soluzione funzionale per l’installazione e la protezione dei cavi elettrici negli angoli esterni. La superficie liscia e il colore neutro si integrano facilmente in diversi ambienti, assicurando un aspetto pulito e professionale.

colore

Bianco

larghezza

30 mm

altezza

10 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolare esterno 30x10 cm bianco RAL 9010 per canalizzazione elettrica