Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAMINI11EBEU
Cod. Produttore
MINI11EBEU
Cod. EAN
8006588044001

Informazioni di prodotto

ANGOL.EST. 16X16 BIA 9010
Descrizione del produttore: Angolare esterno di dimensioni 16x16 mm, realizzato in materiale resistente di colore bianco RAL 9010. Ideale per connessioni e protezioni negli impianti elettrici, garantisce un’installazione semplice e un aspetto pulito e ordinato. La sua forma compatta e il colore neutro lo rendono adatto a vari contesti elettrici, assicurando funzionalità e durata nel tempo.

colore

Bianco

larghezza

16 mm

altezza

16 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolare esterno 16x16 mm bianco RAL 9010 per impianti elettrici protezione connessioni