Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT17EG
Cod. Produttore
GT17EG
Cod. EAN
8006588033661

Informazioni di prodotto

ANGOL.EST.100x60 GRI
Descrizione del produttore: Angolare esterno dalle dimensioni 100x60 mm, caratterizzato da una struttura robusta e finitura di colore grigio. Progettato per applicazioni elettriche, garantisce protezione e resistenza nelle installazioni angolari esterne, facilitando il collegamento e la gestione dei cavi in modo ordinato e sicuro. La sua forma e le dimensioni lo rendono adatto per integrazioni in sistemi elettrici modulari, assicurando funzionalità e durabilità nel tempo.

colore

Grigio

larghezza

100 mm

altezza

60 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolare esterno 100x60 mm struttura robusta grigio per impianti elettrici