Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT17EBEU
Cod. Produttore
GT17EBEU
Cod. EAN
8006588038109

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC rigido autoestinguente
  • Dimensioni: 100x60 mm
  • Colore: Bianco tipo 9010
  • Classe di autoestinguenza: UL94-V0
  • Protezione: IP40
  • Lunghezza barre: 2 metri
  • Design: Coperchio smontabile con attrezzo
  • Serie: Tipo G
Descrizione del produttore: Angolare esterno di dimensioni 100x60, caratterizzato da un design robusto e funzionale, ideale per applicazioni nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, garantisce protezione e sicurezza nelle installazioni. La finitura bianca (codice 9010) assicura un aspetto pulito e professionale, adatto a diversi ambienti tecnici. Questo componente è progettato per facilitare il collegamento e la gestione dei cavi, offrendo una soluzione pratica e duratura per il cablaggio e la distribuzione elettrica.

colore

Bianco

larghezza

100 mm

altezza

60 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolare esterno 100x60 mm bianco RAL 9010 per cablaggio elettrico robusto