Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT244EBEU
Cod. Produttore
GT244EBEU
Cod. EAN
8006588038307

Informazioni di prodotto

ANG.ES.60x20/30/40 B9010
Descrizione del produttore: Angolare di espansione con dimensioni 60x20/30/40 mm, caratterizzato da finitura bianca B9010. Progettato per applicazioni elettriche, garantisce un'installazione sicura e ordinata dei componenti, offrendo resistenza e affidabilità nel tempo. Ideale per connessioni e fissaggi in impianti elettrici, combina funzionalità e praticità in un design compatto.

colore

Bianco

larghezza

60 mm

altezza

40 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolare espansione 60x20/30/40 mm finitura bianca B9010 per impianti elettrici