Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAMINI40LBEU
Cod. Produttore
MINI40LBEU
Cod. EAN
8006588045824

Informazioni di prodotto

ANGOL.PIAN.40x10 BIA 9010
Descrizione del produttore: Angolo piatto per canalina elettrica di dimensioni 40x10 cm, realizzato in materiale resistente di colore bianco RAL 9010. Progettato per garantire una finitura pulita e ordinata negli impianti elettrici, consente di proteggere e guidare i cavi in modo sicuro negli angoli, mantenendo un aspetto estetico uniforme e professionale. Ideale per installazioni interne che richiedono soluzioni pratiche e durature per la gestione dei cablaggi elettrici.

colore

Bianco

larghezza

40 mm

altezza

10 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

ANGOL.PIAN.40X10 BIA 9010