Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
esecuzione
cassetta L
corrente nominale per AC 50 Hz
1000 A
tensione nominale per AC 50 Hz
230 V
colore
Bianco
lunghezza
0.165 m
numero RAL
9001
numero di poli
5
numero di conduttori (esclusa terra)
4
Serie
Canalis_KS
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: TEKBA40ABG4W Cod. Produttore: KBA40ABG4W Cod. EAN: 3606480000263
Cod. Rexel: TEKBA40ABD4W Cod. Produttore: KBA40ABD4W Cod. EAN: 3606480000225
Cod. Rexel: TEKBA25ED4302W Cod. Produttore: KBA25ED4302W Cod. EAN: 3606480498763
Cod. Rexel: TEKBA25ED4303W Cod. Produttore: KBA25ED4303W Cod. EAN: 3606480000164
Cod. Rexel: TEKBA25ED4202W Cod. Produttore: KBA25ED4202W Cod. EAN: 3606480498749
Cod. Rexel: TEKBA25ABG4W Cod. Produttore: KBA25ABG4W Cod. EAN: 3606480498695
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te