Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXBHSB23
Cod. Produttore
BHSB23
Cod. EAN
8030343156760

Informazioni di prodotto

Anello BHSB protezione all'abrasione in poliammide
Descrizione del produttore: Anello di protezione all'abrasione. Utilizzato per salvaguardare e mantenere nel tempo l'integrità delle guaine corrugate e trecciate sottoposte a continui movimenti. Poliammide 6 di alta qualità con specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Aumento di durata nel tempo delle guaine. Eccellente resistenza al logoramento. Universale per guaine corrugate con profilo F/fine e C/grosso. Vite di sicurezza in acciaio inox AISI 304.

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

Produttore

Anello Protezione Abrasione Hsb23