Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXAP12
Cod. Produttore
AP12
Cod. EAN
8030343012875

Informazioni di prodotto

Anello AP stringitubo per guaine GF e GFT in ottone nichelato
Descrizione del produttore: Anello di protezione da utilizzare con i raccordi GFM sulle guaine GFT. Garantiscono una continuità elettrica tra guaina e raccordo, contenendo i fili della treccia metallica.

diametro esterno

18 mm

diametro interno

12 mm

Protezione della superficie

Nichelato

Materiale del corpo

Ottone

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C