Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESTBACO1225K
Cod. Produttore
STBACO1225K
Cod. EAN
3595863948790

Informazioni di prodotto

Kit modulo+conn+base out 2ch basic4-20

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma di I/O distribuiti modulari Modicon STB. Il kit di uscita analogico basic ha 2 uscite analogiche con risoluzione a 10 bit. È un kit di uscita analogico con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC e un assorbimento di corrente di 30 mA a 5V DC per il bus logico. Il prodotto è compatibile con la maggior parte delle principali reti bus di campo. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 128,3 mm (larghezza) x 70 mm (profondità) x 13,9 mm (altezza). È adatto per applicazioni di confezionamento, imbottigliamento, assemblaggio e distribuzione, nell'industra tessile e della stampa e nelle macchine a semiconduttore. Il prodotto è certificato FM Classe 1 Divisione 2, CE, UL e CSA. Il kit è adatto all'uso con il modulo di distribuzione di potenza STBPDT3100/3105 e la base di montaggio STBXBA1000. Il kit include base STBXBA1000, modulo STBAVI1270, STBXTS2100, connettore a molla con 6 contatti e STBXTS1100, connettore a vite con 6 contatti. Modicon LMC058 è la soluzione ottimale per il controllo e il posizionamento degli assi, incluse le funzioni di automazione. Fa parte dell'approccio flessibile di controllo macchina, un componente chiave di MachineStruxure.

montaggio su rack possibile

tensione di alimentazione per DC

24 V

numero di uscite analogiche

2

uscite analogiche configurabili

montaggio su guida portante possibile

larghezza

128.3 mm

profondità

70 mm

uscita, corrente

tipo di tensione di alimentazione

DC

componenti del sistema

risoluzione delle uscite analogiche

10 Bit

categoria di protezione antideflagrante per gas

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

categoria secondo EN 954-1

1

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

risoluzione degli ingressi analogici

10 Bit

altezza

18.4 mm

Serie

Modicon_STB

Produttore

Kit uscita analogica di base STB - 4..20 mA - 2 O - 10 bit