Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESTBACI1225K
Cod. Produttore
STBACI1225K
Cod. EAN
3595863948387

Informazioni di prodotto

Kit modulo+conn+base in 2ch basic4-20ma

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma di I/O distribuiti modulari Modicon STB. Il kit di ingresso analogico di base è un kit di accessori dei controllori logici programmabili (PLC) e dei controllori di automazione programmabili (PAC). Dispone di 2 ingressi analogici (corrente da 4 mA a 20 mA) con risoluzione a 10 bit. Il prodotto è compatibile con la maggior parte delle principali reti bus di campo. È un kit di ingresso analogico con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC e un assorbimento di corrente di 30 mA a 5V DC per il bus logico. Il tempo di risposta è 5 ms. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 128,3 mm (larghezza) x 70 mm (profondità) x 13,9 mm (altezza). È adatto per applicazioni di confezionamento, imbottigliamento, assemblaggio e distribuzione, nell'industra tessile e della stampa e nelle macchine a semiconduttore. Il prodotto è certificato FM Classe 1 Divisione 2, ATEX categoria 3G, CE, UL, CSA e C-Tick. Il kit è adatto all'uso con base di montaggio STBXBA1000 e modulo di distribuzione dell'alimentazione STBPDT3100/3105. Il kit include STBXTS1100, connettore a vite con 6 contatti, base STBXBA1000, STBXTS2100, connettore con molla con 6 contatti e modulo STBACI1225. La soluzione di I/O distribuiti Modicon STB è un sistema di ingresso/uscita modulare aperto che rende possibile la progettazione di isole di automazione gestite da un controller master tramite un bus o una rete di comunicazione.

tipo di tensione di alimentazione

DC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

categoria di protezione antideflagrante per gas

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

categoria secondo EN 954-1

1

larghezza

128.3 mm

altezza

13.9 mm

profondità

70 mm

numero di ingressi analogici

2

ingresso, corrente

segnale d’ingresso configurabile

risoluzione degli ingressi analogici

10 Bit

montaggio su guida portante possibile

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

montaggio su rack possibile

tensione di alimentazione per DC

24 V 24 V

ingressi analogici configurabili

Serie

Modicon_STB

Produttore

Kit ingresso analogico di base STB - 4..20 mA - 2 I - 10 bit