Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESTBACI1230K
Cod. Produttore
STBACI1230K
Cod. EAN
3595863948394

Informazioni di prodotto

Kit modulo+conn+base in 2ch 0-20ma

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma di I/O distribuiti modulari Modicon STB. Il kit di ingresso analogico standard è un kit di accessori dei controllori logici programmabili (PLC) e dei controllori di automazione programmabili (PAC). Dispone di 2 ingressi analogici (corrente da 0 mA a 20 mA) con risoluzione a 12 bit. Il prodotto è compatibile con la maggior parte delle principali reti bus di campo. È un kit di ingresso analogico con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC e un assorbimento di corrente di 30 mA a 5V DC per il bus logico. Il tempo di risposta è 5 ms. Supporta la sostituzione a caldo e richiede un modulo di interfaccia di rete standard (NIM). Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 128,3 mm (larghezza) x 70 mm (profondità) x 13,9 mm (altezza); peso: 0,116 kg. È adatto per applicazioni di confezionamento, imbottigliamento, assemblaggio e distribuzione, nell'industra tessile e della stampa e nelle macchine a semiconduttore. Il prodotto è certificato FM Classe 1 Divisione 2, ATEX categoria 3G, CE, UL, CSA e C-Tick. Il kit è adatto all'uso con base di montaggio STBXBA1000 e modulo di distribuzione dell'alimentazione STBPDT3100/3105. Il kit include modulo STBACI1230, base STBXBA1000, STBXTS2100, connettore a molla con 6 contatti, STBXTS1100 e connettore con vite con 6 contatti. La soluzione di I/O distribuiti Modicon STB è un sistema di ingresso/uscita modulare aperto che rende possibile la progettazione di isole di automazione gestite da un controller master tramite un bus o una rete di comunicazione.

montaggio su rack possibile

ingressi analogici configurabili

tensione di alimentazione per DC

24 V

ingresso, corrente

montaggio su guida portante possibile

larghezza

128.3 mm

profondità

70 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

componenti del sistema

categoria di protezione antideflagrante per gas

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

categoria secondo EN 954-1

1

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

segnale d’ingresso configurabile

numero di ingressi analogici

2

risoluzione degli ingressi analogici

12 Bit

altezza

13.9 mm

Serie

Modicon_STB

Produttore

Kit ingresso analogico standard STB - 0..20 mA - 2 I - 12 bit