Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESTBAVO1250K
Cod. Produttore
STBAVO1250K
Cod. EAN
3595863948967

Informazioni di prodotto

Kit uscita analogica standard STB - +/- 10 V - 2 O - 12 bit

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma di I/O distribuiti modulari Modicon STB. Il kit di uscita analogico standard ha 2 uscite analogiche con risoluzione di uscita a 11 bit + segno e a 12 bit. È un kit di uscita analogico con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC e un assorbimento di corrente di 45 mA a 5V DC per il bus logico. Il prodotto è compatibile con la maggior parte delle principali reti bus di campo. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 128,3 mm (larghezza) x 70 mm (profondità) x 13,9 mm (altezza); peso: 0,116 kg. È adatto per applicazioni di confezionamento, imbottigliamento, assemblaggio e distribuzione, nell'industra tessile e della stampa e nelle macchine a semiconduttore. Il prodotto è certificato FM Classe 1 Divisione 2, CE, UL e CSA. Il kit è adatto all'uso con il modulo di distribuzione di potenza STBPDT3100/3105 e la base di montaggio STBXBA1000. Il kit include STBXTS1100, connettore a vite con 6 contatti, STBXTS2100, connettore a molla con 6 contatti, modulo STBAVI1270 e base STBXBA1000. Modicon LMC058 è la soluzione ottimale per il controllo e il posizionamento degli assi, incluse le funzioni di automazione. Fa parte dell'approccio flessibile di controllo macchina, un componente chiave di MachineStruxure.

uscite analogiche configurabili

montaggio su guida portante possibile

larghezza

128.3 mm

profondità

70 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

componenti del sistema

risoluzione delle uscite analogiche

12 Bit

categoria di protezione antideflagrante per gas

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

categoria secondo EN 954-1

1

uscita, tensione

numero di uscite analogiche

2

tensione di alimentazione per DC

24 V

montaggio su rack possibile

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

risoluzione degli ingressi analogici

12 Bit

altezza

13.9 mm

segnale d’uscita configurabile

Serie

Modicon_STB

Produttore

Kit uscita analogica STB +/-10V 2O 12bit