Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELG213645
Cod. Produttore
G213645
Cod. EAN
8012542136453

Informazioni di prodotto

AMTD-1-R P AMPEROMETRO DIGITALE+RELE' 36X72

Documentazione tecnica

Scopri l'AMTD-1-R P, un amperometro digitale avanzato progettato per offrire precisione e affidabilità nelle misurazioni. Questo strumento è ideale per professionisti nel settore elettrico che necessitano di monitorare correnti con facilità. La sua tecnologia digitale garantisce letture chiare e immediate, rendendolo un compagno essenziale per ogni progetto elettrico. Con un design robusto e funzionale, l'AMTD-1-R P rappresenta la scelta perfetta per chi cerca qualità e prestazioni nel campo della misurazione elettrica.

cursore

sistema di misura

digitale

autenticato

classe di precisione

0.5

illuminazione della scala

valore finale nominale della scala

600 A

collegamento del convertitore

potenza dissipata

4 W

intervallo di misura

5 A

esecuzione

montaggio frontale

altezza

36 mm

tipo di tensione

AC

larghezza

72 mm