Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEG 274 3
Cod. Produttore
EG 274 3
Cod. EAN
8012542546603

Informazioni di prodotto

AMT1-A5/72 AMPEROMETRI ANALOGICI CA

Documentazione tecnica

Scopri l'ELEG 274 3, un amperometro analogico CA progettato per fornire misurazioni precise e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo strumento è ideale per applicazioni elettriche professionali. La sua costruzione robusta garantisce durata e resistenza nel tempo, mentre il design intuitivo facilita l'uso. L'ELEG 274 3 rappresenta una soluzione perfetta per chi cerca performance e affidabilità nel monitoraggio delle correnti elettriche.

cursore

scala di sovracorrente

sistema di misura

bobina mobile

autenticato

classe di precisione

1.5

collegamento del convertitore

potenza dissipata

0.8 W

esecuzione

montaggio frontale

altezza

72 mm

max. deviazione della lancetta

90 °

tipo di tensione

AC

larghezza

72 mm