Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEG 443 4
Cod. Produttore
EG 443 4
Cod. EAN
8012542549109

Informazioni di prodotto

AMT1-A1/96 AMPEROMETRI ANALOGICI CA

Documentazione tecnica

AMT1-A1/96 is a 96x96mm fonrt-panel analogue ammeter used in ac networks. Indirect insertion.

cursore

sistema di misura

bobina mobile

autenticato

classe di precisione

1.5

collegamento del convertitore

potenza dissipata

0.7 W

esecuzione

montaggio frontale

altezza

96 mm

max. deviazione della lancetta

90 °

tipo di tensione

AC

larghezza

96 mm