Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEG 273 5
Cod. Produttore
EG 273 5
Cod. EAN
8012542546504

Informazioni di prodotto

AMT1-A1/72 AMPEROMETRI ANALOGICI CA

Documentazione tecnica

Scopri l'ELEG 273 5, un amperometro analogico CA della rinomata marca AMT1. Questo strumento è progettato per misurare correnti elettriche con precisione e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, l'ELEG 273 5 offre prestazioni elevate in una gamma di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta garantisce durabilità, rendendolo un'ottima scelta per professionisti e appassionati del settore elettrico. Un alleato indispensabile per ogni progetto elettrico.

cursore

sistema di misura

bobina mobile

autenticato

classe di precisione

1.5

collegamento del convertitore

potenza dissipata

0.7 W

esecuzione

montaggio frontale

altezza

72 mm

max. deviazione della lancetta

90 °

tipo di tensione

AC

larghezza

72 mm