Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEG 264 4
Cod. Produttore
EG 264 4
Cod. EAN
8012542545606

Informazioni di prodotto

AMT1-A1-5/72 AMPEROMETRI ANALOGICI CA

Documentazione tecnica

AMT1-A1-5/72 is a 72x72mm fonrt-panel analogue ammeter used in ac networks. Direct insertion.

cursore

sistema di misura

bobina mobile

autenticato

classe di precisione

1.5

valore finale nominale della scala

5 A

potenza dissipata

0.3 W

esecuzione

montaggio frontale

altezza

72 mm

max. deviazione della lancetta

90 °

tipo di tensione

AC

larghezza

72 mm