Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEG 058 0
Cod. Produttore
EG 058 0
Cod. EAN
8012542000600

Informazioni di prodotto

AMT1 5A1 AMPEROMETRO SENZA SCALA A1

Documentazione tecnica

AMT 1/A1 is an analogue ammeter, used in ac networks with current transformers. Indirect insertion.

cursore

sistema di misura

bobina mobile

autenticato

classe di precisione

1.5

adatto per installazione in serie

collegamento del convertitore

esecuzione

barra DIN

altezza

85 mm

max. deviazione della lancetta

90 °

tipo di tensione

AC

larghezza

52.5 mm

larghezza in unità di suddivisione

3