Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEG 059 8
Cod. Produttore
EG 059 8
Cod. EAN
8012542000709

Informazioni di prodotto

AMT1 5A AMPEROMETRO ANALOGICO CA

Documentazione tecnica

AMT 1/5 is an analogue ammeter, used in ac networks. Direct insertion up to 5 A.

cursore

sistema di misura

bobina mobile

autenticato

classe di precisione

1.5

adatto per installazione in serie

valore finale nominale della scala

5 A

potenza dissipata

0.3 W

esecuzione

barra DIN

altezza

85 mm

max. deviazione della lancetta

90 °

tipo di tensione

AC

larghezza

52.5 mm

larghezza in unità di suddivisione

3