Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEG 057 2
Cod. Produttore
EG 057 2
Cod. EAN
8012542000501

Informazioni di prodotto

AMT1 30A AMPEROMETRO ANALOGICO CA

Documentazione tecnica

AMT 1/30 is an analogue ammeter, used in ac networks. Direct insertion up to 30 A.

cursore

sistema di misura

bobina mobile

autenticato

classe di precisione

1.5

adatto per installazione in serie

valore finale nominale della scala

30 A

potenza dissipata

1.2 W

esecuzione

barra DIN

altezza

85 mm

max. deviazione della lancetta

90 °

tipo di tensione

AC

larghezza

52.5 mm

larghezza in unità di suddivisione

3