Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEG 056 4
Cod. Produttore
EG 056 4
Cod. EAN
8012542000402

Informazioni di prodotto

AMT1 25A AMPEROMETRO ANALOGICO CA

Documentazione tecnica

AMT 1/25 is an analogue ammeter, used in ac networks. Direct insertion up to 25 A.

cursore

sistema di misura

bobina mobile

autenticato

classe di precisione

1.5

adatto per installazione in serie

valore finale nominale della scala

25 A

potenza dissipata

1 W

esecuzione

barra DIN

altezza

85 mm

max. deviazione della lancetta

90 °

tipo di tensione

AC

larghezza

52.5 mm

larghezza in unità di suddivisione

3