Prodotti /

Cod. Rexel
CP1112228
Cod. Produttore
1112228
Cod. EAN
4012195043393

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Profilato A C
  • Serie: Rail system
  • Uso: Posa cavi
  • Supporto: Sospensione passerelle
  • Base: Testa di martello
  • Quantità consigliata: 20 pz
  • Materiale: Metallo resistente
  • Applicazione: Unione con staffa reggicavo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilato C centrale per la posa dei cavi, in unione con la staffa reggicavo con base a testa di martello. Utilizzabile anche come supporto di sospensione per sistemi di passerelle portacavi.

larghezza

35 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

18 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

1,21 kg

spessore del materiale

2 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

16,5 mm

momento di resistenza ly

0,6036 MOMENTOINERZIA

momento di resistenza lz

2,3252 MOMENTOINERZIA

Momento di resistenza Wy

0,54 CUBIC_CENTIMETER

Momento di resistenza Wz

1,33 CUBIC_CENTIMETER

Momento d'inerzia ly

0,6 MOMENTOINERZIA

Area di inerzia Iz

2,33 MOMENTOINERZIA

Serie

Rail system