Prodotti /

Cod. Rexel
CP1112023
Cod. Produttore
1112023
Cod. EAN
4012195043157

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Profilato A C
  • Uso: Posa cavi e sospensione
  • Compatibilità: Staffa reggicavo
  • Materiale: Profilato centrale
  • Serie: Rail system
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Applicazione: Passerelle portacavi
  • Fissaggio: Base testa di martello

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilato C centrale per la posa dei cavi, in unione con la staffa reggicavo con base a testa di martello. Utilizzabile anche come supporto di sospensione per sistemi di passerelle portacavi.

larghezza

35 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

18 mm

Protezione della superficie

Altro

peso

1,16 kg

spessore del materiale

2 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

16,5 mm

momento di resistenza ly

0,6036 MOMENTOINERZIA

momento di resistenza lz

2,3252 MOMENTOINERZIA

Momento di resistenza Wy

0,54 CUBIC_CENTIMETER

Momento di resistenza Wz

1,33 CUBIC_CENTIMETER

Momento d'inerzia ly

0,6 MOMENTOINERZIA

Area di inerzia Iz

2,33 MOMENTOINERZIA

Serie

Rail system