Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
CP1112759
Cod. Produttore
1112759
Cod. EAN
4012195632535

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Profilato A C
  • Serie: Rail system
  • Uso: posa cavi
  • Supporto: sospensione passerelle
  • Compatibilità: staffa reggicavo
  • Base: testa di martello
  • Quantità consigliata: 20

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilato C centrale per la posa dei cavi, in unione con la staffa reggicavo con base a testa di martello. Utilizzabile anche come supporto di sospensione per sistemi di passerelle portacavi.

larghezza

35 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

18 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

1,22 kg

spessore del materiale

2 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

Retro forato

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

16,5 mm

momento di resistenza ly

0,5377 MOMENTOINERZIA

momento di resistenza lz

2,3149 MOMENTOINERZIA

Momento di resistenza Wy

0,52 CUBIC_CENTIMETER

Momento di resistenza Wz

1,32 CUBIC_CENTIMETER

Momento d'inerzia ly

0,54 MOMENTOINERZIA

Area di inerzia Iz

2,31 MOMENTOINERZIA

Serie

Rail system

Produttore

AMS3518P2000FT PROFILATO FORATO, LA