Prodotti /

Cod. Rexel
CP1112708
Cod. Produttore
1112708
Cod. EAN
4012195632597

Informazioni di prodotto

  • Serie: Rail system
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Profilato A C
  • Materiale: Non specificato
  • Utilizzo: Posa cavi e sospensione
  • Quantità consigliata: 2

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilato C centrale per la posa dei cavi, in unione con la staffa reggicavo con base a testa di martello. Utilizzabile anche come supporto di sospensione per sistemi di passerelle portacavi.

larghezza

35 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

18 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

peso

1,15 kg

spessore del materiale

2 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

Retro forato

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

16,5 mm

momento di resistenza ly

0,5377 MOMENTOINERZIA

momento di resistenza lz

2,3149 MOMENTOINERZIA

Momento di resistenza Wy

0,52 CUBIC_CENTIMETER

Momento di resistenza Wz

1,32 CUBIC_CENTIMETER

Momento d'inerzia ly

0,54 MOMENTOINERZIA

Area di inerzia Iz

2,31 MOMENTOINERZIA

Serie

Rail system