Prodotti / Sicurezza / Sistemi Audio / Altoparlanti - Diffusori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01901
Cod. Produttore
01901
Cod. EAN
8007352400078

Informazioni di prodotto

Amplificatore stereo 2uscite 8ohm 10+10W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Amplificatore stereo 2 uscite per diffusori sonori 8 ohm 10 + 10 W, alimentazione 110-230 V 50-60 Hz, terminatore di linea incorporato installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 6 moduli da 17,5 mm

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Modulo base

numero di uscite

2

accoppiamento bus incluso

Numero moduli DIN

6

altri sistemi bus

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Produttore

Amplificatore stereo 2uscite 8ohm 10+10W