› Sicurezza › Sistemi Audio › Amplificatori e Pre-Amplificatori di Suoni

AMP DIG EN54 amplificatore digitale 480 W per sistemi audio professionali Audionet

Cod. Rexel N3AMD480-AN
Cod. Produttore AMD480-AN

Informazioni principali

  • Potenza: 480 W
  • Tipo: Amplificatore Digitale
  • Certificazione: EN54
  • Serie: N3AMD480-AN
  • Materiale: Durevole
  • Applicazione: Amplificazione Audio
  • Design: Elegante e funzionale
  • Affidabilità: Alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'AMP DIG EN54 480 W di Audionet, un dispositivo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli e offre una potenza di 480 W, ideale per applicazioni di amplificazione audio. Con un design elegante e funzionale, l'AMP DIG EN54 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Scegli Audionet per un'esperienza audio senza compromessi, dove la tecnologia incontra l'affidabilità.
AMP DIG EN54 amplificatore digitale 480 W per sistemi audio professionali Audionet