› Sicurezza › Sistemi Audio › Amplificatori e Pre-Amplificatori di Suoni

Amplificatore digitale EN54 120W alta qualità per sicurezza e ambienti commerciali Audionet

Cod. Rexel N3AMD120-AN
Cod. Produttore AMD120-AN

Informazioni principali

  • Potenza: 120 W
  • Certificazione: EN54
  • Tipo: Amplificatore digitale
  • Applicazione: Sicurezza e comunicazione
  • Costruzione: Robusta
  • Design: Elegante
  • Serie: N3AMD120-AN
  • Uso: Commerciale e pubblico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'Amp DIG EN54 120 W AUDIONET è un amplificatore di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni di sicurezza e comunicazione. Con una potenza di 120 W, questo dispositivo offre un suono chiaro e potente, ideale per ambienti commerciali e pubblici. La robusta costruzione e il design elegante lo rendono un'aggiunta perfetta a qualsiasi sistema audio. Sperimenta l'affidabilità e la qualità del marchio Audionet con questo amplificatore innovativo.
Amplificatore digitale EN54 120W alta qualità per sicurezza e ambienti commerciali Audionet