Prodotti / Sicurezza / Sistemi Audio / Amplificatori e Pre-Amplificatori di Suoni /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20590.B
Cod. Produttore
20590.B
Cod. EAN
8007352593367

Informazioni di prodotto

Amplificatore 4+4W Bluetooth 2M bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Amplificatore stereo 4 + 4 W rms, 2 uscite per diffusori sonori 8 ohm con ricevitore Bluetooth incorporato, 1 ingresso LINE IN, alimentazione 12 Vdc, bianco - 2 moduli

colore

Bianco

larghezza

22,3 mm

altezza

49 mm

profondità

37 mm

Produttore

Amplificatore stereo 4+4W Bluetooth 2 uscite 8 ohm alimentazione 12V bianco 2 moduli