Prodotti / Sicurezza / Sistemi Audio / Amplificatori e Pre-Amplificatori di Suoni /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19590.B
Cod. Produttore
19590.B
Cod. EAN
8007352593329

Informazioni di prodotto

Amplificatore 4+4W Bluetooth 2M bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Amplificatore stereo 4 + 4 W rms, 2 uscite per diffusori sonori 8 ohm con ricevitore Bluetooth incorporato, 1 ingresso LINE IN, alimentazione 12 Vdc, bianco - 2 moduli

colore

Bianco

larghezza

44,8 mm

altezza

49 mm

profondità

47,57 mm

Produttore

AMPLIFICATORE 4+4W BLUETOOTH 2M BIA