Prodotti / Sicurezza / Sistemi Audio / Altoparlanti - Diffusori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14590
Cod. Produttore
14590
Cod. EAN
8007352593268

Informazioni di prodotto

Amplificatore 4+4W Bluetooth 2M bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Amplificatore stereo 4 + 4 W rms, 2 uscite per diffusori sonori 8 ohm con ricevitore Bluetooth incorporato, 1 ingresso LINE IN, alimentazione 12 Vdc, bianco - 2 moduli

colore

Bianco

larghezza

44,8 mm

altezza

49 mm

profondità

47,3 mm

Produttore

Amplificatore stereo Bluetooth 4+4W 2 uscite 8 ohm alimentazione 12V bianco 2 moduli