Prodotti /

Cod. Rexel
CP1118129
Cod. Produttore
1118129
Cod. EAN
4012195047056

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Profilato A C
  • Uso: posa cavi e sospensione
  • Compatibilità: staffa reggicavo
  • Materiale: profilato centrale
  • Serie: Rail system
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Applicazione: sistemi passerelle
  • Installazione: base a testa di martello

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilato C centrale per la posa dei cavi, in unione con la staffa reggicavo con base a testa di martello. Utilizzabile anche come supporto di sospensione per sistemi di passerelle portacavi.

larghezza

35 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

18 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

0,89 kg

spessore del materiale

1,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

16,5 mm

momento di resistenza ly

0,4945 MOMENTOINERZIA

momento di resistenza lz

0,8461 MOMENTOINERZIA

Momento di resistenza Wy

0,44 CUBIC_CENTIMETER

Momento di resistenza Wz

1,05 CUBIC_CENTIMETER

Momento d'inerzia ly

0,49 MOMENTOINERZIA

Area di inerzia Iz

0,85 MOMENTOINERZIA

Serie

Rail system