Prodotti /

Cod. Rexel
CP1119678
Cod. Produttore
1119678
Cod. EAN
4012195059295

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Profilato A C
  • Tecnologia: Rail system
  • Utilizzo: Posa cavi e sospensioni
  • Supporto: Staffa reggicavo
  • Base: Testa di martello
  • Funzione: Sistemi passerelle
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Codice prodotto: CP1119678

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilato C centrale per la posa dei cavi, in unione con la staffa reggicavo con base a testa di martello. Utilizzabile anche come supporto di sospensione per sistemi di passerelle portacavi.

larghezza

35 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

18 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

0,71 kg

spessore del materiale

1,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

800 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

Retro forato

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

16,5 mm

momento di resistenza ly

0,4418 MOMENTOINERZIA

momento di resistenza lz

1,8384 MOMENTOINERZIA

Adatto per l'integrità del circuito

Momento di resistenza Wy

0,42 CUBIC_CENTIMETER

Momento di resistenza Wz

1,05 CUBIC_CENTIMETER

Momento d'inerzia ly

0,44 MOMENTOINERZIA

Area di inerzia Iz

1,84 MOMENTOINERZIA

Serie

Rail system