Prodotti /

Cod. Rexel
CP1119693
Cod. Produttore
1119693
Cod. EAN
4012195060611

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Profilato A C
  • Serie: Rail system
  • Uso: Posa cavi e sospensione
  • Compatibilità: Staffa reggicavo
  • Tipo: Profilato centrale
  • Applicazione: Passerelle portacavi
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilato C centrale per la posa dei cavi, in unione con la staffa reggicavo con base a testa di martello. Utilizzabile anche come supporto di sospensione per sistemi di passerelle portacavi.

larghezza

35 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

18 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

0,26 kg

spessore del materiale

1,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

300 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

Retro forato

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

16,5 mm

momento di resistenza ly

0,4418 MOMENTOINERZIA

momento di resistenza lz

1,8384 MOMENTOINERZIA

Adatto per l'integrità del circuito

Momento di resistenza Wy

0,42 CUBIC_CENTIMETER

Momento di resistenza Wz

1,05 CUBIC_CENTIMETER

Momento d'inerzia ly

0,44 MOMENTOINERZIA

Area di inerzia Iz

1,84 MOMENTOINERZIA

Serie

Rail system