Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EXR232
Cod. Produttore
R232
Cod. EAN
8013406138378

Informazioni di prodotto

Altoparlante 8 ohm per telecam. 0554/H50

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Altoparlante 8Ohm Per Unità Ripresa 554

funzione

Segnalare

tecnica di installazione

Sistema multifilo

materiale

Altro

Produttore

Altoparlante 8 Ohm 554 per telecamere unità ripresa audio compatto