Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1168/131
Cod. Produttore
1168/131
Cod. EAN
8021156064533

Informazioni di prodotto

Il frontalino UR1168/131 offre un'installazione semplice e rapida, ottimizzando i tempi di lavoro per l'installatore.

Vantaggi per l'installatore:

  • Montaggio intuitivo e veloce
  • Compatibilità con modulo audio Alpha 1083/38
  • Design modulare per facilitare la sostituzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionalità affidabile e duratura
  • Estetica elegante con colore nero
  • Consumo energetico contenuto
Descrizione del produttore: Frontale ad 1 pulsante di chiamata per modulo audio Alpha 1083/38. Colore nero.

profondità

4 mm

altezza

90 mm

larghezza

125 mm

tipo di montaggio

apparente

colore

grigio

materiale

acciaio

Produttore

Frontalino 1 pulsante chiamata nero compatibile modulo audio Alpha 1083/38 installazione rapida